Ausführung:
Produktfarbe: weiß
Hohe Klebkraft, hohe Anfangshaftfestigkeit
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 25 mm
Beschreibung:
3M™ Doppelseitiges Klebeband 9080HL ist ein doppelseitiges Vliesband mit beschichtetem Schutzpapier. Es verfügt über Klebstoff mit hoher Haftkraft, der sich für hohe Temperaturen und zum Verkleben von niederenergetischen Materialien eignet.
Merkmal:
Doppelseitiges Allzweck-Klebeband mit Gewebeträger// Doppelseitiges Allzweck-Klebeband mit Gewebeträger
Hohe Klebkraft, hohe Anfangshaftfestigkeit// Hohe Klebkraft, hohe Anfangshaftfestigkeit
Einfach zu entfernendes Schutzpapier// Einfach zu entfernendes Schutzpapier
Wirtschaftliches Klebeband// Wirtschaftliches Klebeband
Hinweis:
Use for low and high-speed splicing applications