• Sehr geehrte Kunden, der letzte Tag für Retouren-Annahme ist Freitag den 15.11.2024

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1020

Artikel-Nr.: 7000115868
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000115868
EAN / GTIN 50021200557977
Herstellernummer 7000115868

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Gesamtlänge: 4.57 m
Gesamtbreite: 457.2 mm

Beschreibung:

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischee-Klebebänder sind speziell konstruiert für den Flexodruck. Cushion-Mount Plus sind doppelseitige Klischee-Klebebänder mit einem elastischen Schaumträger, beidseitig beschichtet mit Acrylatklebstoff. Ausgezeichnete Komprimierbarkeit und optimales Rückstellverhalten des Schaumes sorgen für gleichbleibend hohe Druckqualität.

Merkmal:

Weißes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen; 0,50mm// Weißes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen; 0,50mm
Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität// Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität
Durch die Absorption von Vibrationen können Steigerungen der Druckgeschwindigkeit ohne Qualitätseinbußen erreicht werden// Durch die Absorption von Vibrationen können Steigerungen der Druckgeschwindigkeit ohne Qualitätseinbußen erreicht werden

Hinweis:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb