• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3M™ Peltor™ Kapselgehörschutz H31A

Artikel-Nr.: 7000107958
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000107958
EAN / GTIN 04046719763245
Herstellernummer 7000107958
L-Nummer L01110 725

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: orange
Die Kapsel des Kapselgehörschutzes weist oben eine Aussparung auf, wodurch sie bequemer mit Schutzhelmen getragen werden kann.
Die breiten, bequemen Dichtungsringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaum gefüllt und bieten optimale Abdichtung und idealen Komfort auch bei langem Tragen.
Mehr Komfort und Effizienz durch kippbare Ohrkapseln

Beschreibung:

H31 Kopfbügel, Orange Kapselgehörschützer SNR = 27 dB, besonders beliebter Kapselgehörschützer für den Forst

Merkmal:

niedriger Anpressdruck

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb