3M™ Transparentes Polycarbonat-Visier, V2C

Artikel-Nr.: 7000107790
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Visier

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000107790
EAN / GTIN 04046719886951
Herstellernummer 7000107790
L-Nummer L01110 754
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Gesichtsschutz gegen Stöße mit geringer Energie
1.0 mm dickes transparentes Polycarbonat-Visier
Passend für 3M™ Schutzhelme
Optische Klasse 1
Schutz vor Stößen mit geringer Energie, Grad F

Beschreibung:

Das 3M™ Transparente Polycarbonat-Visier V2C ist ein 1,0 mm dickes transparentes Polycarbonat-Visier. Es entspricht der optischen Klasse 1 und bietet Schutz vor Stößen mit geringer Energie vom Grad F.

Merkmal:

Faceshield marking 3M 1 F

Hinweis:

Zur Verwendung mit 3M™ Schutzhelmen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb