• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3M™ Peltor™ Kapselgehörschutz H31P3EO

Artikel-Nr.: 7000107754
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000107754
EAN / GTIN 04046719763368
Herstellernummer 7000107754
L-Nummer L01110 648

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: orange
Die Kapsel des Kapselgehörschutzes weist oben eine Aussparung auf, wodurch sie bequemer mit Schutzhelmen getragen werden kann.
Die breiten, bequemen Dichtungsringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaum gefüllt und bieten optimale Abdichtung und idealen Komfort auch bei langem Tragen.
Mehr Komfort und Effizienz durch kippbare Ohrkapseln
P3E Helmanschluss für Helmbefestigung

Beschreibung:

H31 Helmkapsel P3E, Orange, SNR = 28 dB Steckbefestigung für Helme mit 30 mm-Schlitz, für alle PELTOR-Helme (ausser G2000)

Merkmal:

niedriger Anpressdruck

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb