Scotch® Verpackungsklebeband 3705, Transparent, 50 mm x 990 m, 0,073 mm

Artikel-Nr.: 7000095377
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000095377
EAN / GTIN 08000280276791
Herstellernummer 7000095377
L-Nummer L01310 1379

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Für den Tiefkühlbereich nach Applikation bei Raumtemperatur geeignet
Gesamtlänge: 990 m
Gesamtbreite: 50 mm

Beschreibung:

Scotch® Klebeband 3705 ist ein Hochleistungs-Verpackungsklebeband mit einem Trägermaterial aus biaxial gerecktem Polypropylenfilm und einem Naturkautschuk- /Harz-Klebstoff auf Lösungsmittelbasis.

Merkmal:

Hohe Anfangshaftung und Scherfestigkeit
Strapazierfähig und Stoß dämpfend

Hinweis:

Verpackungsklebeband für mittelschwere Kartonagen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb