3M™ 94-EP 620-2 QTIII Endverschlußgarnitur, 1 Leiter, 18/30 kV Innenraum/Freiluft, 1x 70-240 mm²

Artikel-Nr.: 7000092199
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000092199
EAN / GTIN 08021684176357
Herstellernummer 7000092199

Beschreibung

Ausführung:

3M™ QT III Endverschlussgarnituren enthalten weniger Einzelkomponenten als herkömmliche Endverschlüsse, sparen zwei zeitaufwendige Monatageschritte und bieten so weniger potenzielle Fehlerquellen und eine höhere Sicherheit für den Installateur.
Ein Integriertes Dichtmastik übernimmt die Abdichtung zum Kabelschuh.
Das Integrierte Feldsteuermastik ersetzt die Montagepaste und verbessert die Absteuerung des elektrischen Feldes.
4-fach verbessertes Kriechstromverhalten durch neues Silikonelastomer.
Kompakte Bauform und Platzersparnis.

Beschreibung:

3M™ Kaltschrumpf-Kabelabschluss-Set für mittlere Spannungen der Serie QT-III mit integriertem abdichtendem Mastix. Dank der Kaltschrumpf-Silikonisolierung bietet das Produkt eine einfache und sichere Lösung für den Kabelendverschluss bei mittleren Spannungen. Dabei ist es besonders beständig gegen Umwelteinflüsse.

Merkmal:

Ausgelegt auf Polymer-Stromkabelsysteme
Große Bandbreite von Anwendungsmöglichkeiten mit Kabeln zwischen 50–630 mm²
Schnelle und einfache Installation bei einem Temperaturbereich von -20 °C bis 50 °C
Für die Installation sind weder Hitze/Beflammung noch Werkzeuge erforderlich
Schnellere und einfache Montage dank integrierter abdichtender Mastix
Garnitur für 3 Phasen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb