Scotch-Brite™ Minibürste CP-MB, braun, 100 mm x 100 mm x 19 mm, A MED

Artikel-Nr.: 7000091729
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Satinierbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000091729
    EAN / GTIN 08021684332708
    Herstellernummer 7000091729
    L-Nummer L51710 1071

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: Hellbraun
    Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
    Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns
    Gesamtbreite: 100 mm

    Beschreibung:

    Die Scotch-Brite™ Minibürste CP-MB dient zum Einsatz innerhalb des Match and Finish Systems auf einer Satiniermaschine oder biegsamen Welle. Das Material ″Cut and Polish″ (CP) erreicht ein besonders dichtes und mattes Finish auf Edelstahl.

    Merkmal:

    Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis
    Passt sich der Form des Werkstückes an

    Hinweis:

    Use for radiusing,‎ contour finishing,‎ polishing,‎ refining and‎ blending

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb