• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3M™ Armschutz 444

Artikel-Nr.: 7000089717
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 300 Stk.
  • Bestellschritt: 300 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Arm-Schnittschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000089717
EAN / GTIN 04046719402823
Herstellernummer 7000089717
L-Nummer L01110 344

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Antistatische Ausrüstung
40,5 cm lang, reicht vom Handgelenk bis zum Oberarm
Elastische Bündchen

Beschreibung:

444 Aermelschoner m Gummibund weiss

Merkmal:

Material entspricht demselben wie bei Typ 5/6 Schutzanzug (4510)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb