• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3M™ Schutzanzug 4570XL, Grau, Typ 3/4/5/6, Größe XL, 12 Stück

Artikel-Nr.: 7000089690
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Farbe grau
Unisex-Größe XL
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000089690
EAN / GTIN 04046719402267
Herstellernummer 7000089690
L-Nummer L01110 390

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grau
Size: XL
Schutz von Haut und Kleidung
Elastische Bündchen mit Daumenschlaufen, 3-teilige Kapuze und elastische Öffnungen für ein geringeres Expositionsrisiko der Haut
Schutz gegen EN 14126 Biologische Wirkstoffe

Beschreibung:

4570 Schutzanzug grau Typ 3/4/5/6 Gr. XL

Merkmal:

Schutz vor Partikeln (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6), leichtem flüssigen Sprühregen (Typ 4), starkem Flüssigkeitsstrahl (Typ 3) und biologischer Gefährdung (EN 14126)
Schutz gegen gesundheitsgefährdende Partikel (Typ 5), leichte Flüssigkeitsspritzer (Typ 6)
Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung
EN 1073-2 Nuklearteilchenschutz Til Klasse 2

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb