• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3M™ Microfinishing Film Rolle 272L, 100 mm x 50 m x 76,2 mm, 20 MIC, Kunststoffkern

Artikel-Nr.: 7000082506
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000082506
EAN / GTIN 05010027633162
Herstellernummer 7000082506

Beschreibung

Ausführung:

Farbliche Kennzeichnung
Filmunterlage mit hoher Zugfestigkeit
Gesamtlänge: 50 m
Vollkunstharzbindung
Anwenderfreundlich

Beschreibung:

Elektrostatisch gestreuter scharfer Schleiffilm für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish.

Merkmal:

Homogene Filmunterlage mit hoher Präzision
Anwenderfreundliche Handhabung
Gleichmäßigeres Finish
Hohe Reißfestigkeit
Höhere Oberflächenqualität
Klare Referenzfläche
Klare Zuordnung
Sehr gute Kornhaftung

Hinweis:

Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb