3M™ Polyesterfolie 7879FL, Silber Matt, 686 mm x 508 m

Artikel-Nr.: 7000073436
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Adhesive tape

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000073436
EAN / GTIN 04054596834644
Herstellernummer 7000073436

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber

Beschreibung:

3M™ Polyesterfolie 7879FL, silber matt, (Foliendicke 0,081mm) ist mit einem Acrylatklebstoff der Serie 350 einer Polyesterschutzabdeckung ausgestattet

Merkmal:

Geeignet für Sieb-, Flexo- und Thermotransferdruck
Gute Lösungsmittelbeständigkeit
Temperaturbeständig -40°C bis +150°C
Übertragungssicher

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb