Ausführung:
Produktfarbe: schwarz
Zur Isolation aneinandergrenzender Teile
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 630 mm
Schmiegt sich leicht an unregelmäßige und gebogene Oberflächen an und erfüllt damit Anforderungen an die Geräuschdämpfung, die von derzeit erhältlichen Materialien nicht erfüllt werden können
Beschreibung:
Elastisches Polyurethan-Klebeband, mit einer Oberfläche aus Mikrofaser; ist speziell für die Reduktion von Geräuschen und Vibrationen entwickelt worden. Paßt sich problemlos unebenen, sowie auch gewellten Oberflächen an und bietet somit eine sehr gute Möglichkeit der Geräuschkontrolle.
Merkmal:
Problemlose Anpassung an unregelmäßige Oberflächen
Hohe Abriebfestigkeit
Schwach ausgasend
Die Klebkraft ist von der Klebstoffmenge, die Kontakt mit der Oberfläche hat, abhängig
Fester Druck bei der Applikation erhöht den Kontakt zum Klebstoff und erhöht damit die Klebkraft
Hinweis:
Reduktion von Geräuschen und Vibrationen