3M™ VHB™ Klebeband 4932P, Weiß, 1168 mm x 33 m, 0.6 mm

Artikel-Nr.: 7000072367
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000072367
EAN / GTIN 04001895484032
Herstellernummer 7000072367

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Erweiterte Design-Möglichkeiten
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 1168 mm
Senkung von Produktionskosten

Beschreibung:

Ideal für Verklebungen von PE und PP.

Merkmal:

Hohe Klebkraft auf niederenergetischen Oberflächen wie z.B. PE und PP// Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff// Erweiterte Design-Möglichkeiten
Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design// Reduzierte Nachbearbeitung
0,6 mm dickes, robustes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Weiß aus Acrylat-Klebstoff für Materialien mit geringer Oberflächenenergie// Schnelle und einfache Verbindungen
Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden// Senkung von Produktionskosten
Ideal für Kunststoffe und niederenergetische Werkstoffe (z.B. PE oder PP)// Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.// Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien// Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
Ideal für Kunststoffmaterialien und Materialien mit geringer Oberflächenenergie wie PE oder PP// Ideal für Kunststoffmaterialien und Materialien mit geringer Oberflächenenergie wie PE oder PP

Hinweis:

Für den Innen- und Außenbereich
Zur Verbindung von Kunststoffen wie z.B. Hart-PVC, ABS, Acrylglas/ PMMA, Polycarbonat und niederenergetischen Werkstoffen wie z.B. PE oder PP
Für den Innenbereich

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb