3M™ doppelseitiges Synthetik-Klebeband 4632P, weiss, 590 mm x 33 m, 0,75 mm

Artikel-Nr.: 7000072192
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000072192
EAN / GTIN 04001895483585
Herstellernummer 7000072192

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Hohe Klebekraft
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 590 mm
Sehr hohe Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln

Beschreibung:

Unser 3M™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4632, weiß, ist ein 0,75 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff.

Merkmal:

0,75 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Schaumstoff in Weiß mit Acrylat-Klebstoff// 0,75 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Schaumstoff in Weiß mit Acrylat-Klebstoff
Für Innen- und Außenanwendungen// Für Innen- und Außenanwendungen
Sehr hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturen// Sehr hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturen
Exzellente Scherfestigkeit// Exzellente Scherfestigkeit
Sehr hohe Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln// Sehr hohe Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln
Ausgezeichnete Abdichtungsfähigkeiten und Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen// Ausgezeichnete Abdichtungsfähigkeiten und Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen
Klebekraft erhöht sich deutlich im Laufe der Zeit// Klebekraft erhöht sich deutlich im Laufe der Zeit

Hinweis:

Verwendbar für die Montage von Spiegeln und Klebung von Namensschildern

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb