3M™ Gewebeklebeband 1900

Artikel-Nr.: 7000071805
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000071805
    EAN / GTIN 04046719438532
    Herstellernummer 7000071805
    L-Nummer L01310 229

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: silber
    Haftklebender Synthese-Kautschuk-Klebstoff haftet bei Kontakt auf Metall, Glas, Kunststoff, Beton und anderen Oberflächen
    Gesamtlänge: 50 m
    Gesamtbreite: 1060 mm
    Einzeln verpackt, zur schnellen Identifizierung und sauberen Lagerung

    Beschreibung:

    Das 3M™ Gewebeklebeband 1900 ist ideal für allgemeine Anwendungen geeignet, einschließlich leichtes Abdichten, Bündeln, Markieren und provisorische Reparaturen. Der Synthese-Kautschuk-Klebstoff haftet, sobald er mit glatten Metall-, Glas-, Kunststoff-, versiegelten Beton- und anderen Oberflächen in Kontakt kommt. Die wasserfeste Polyethylen-Beschichtung dichtet auch in feuchten Umgebungen gut ab.

    Merkmal:

    Haftet bei Kontakt auf Metall, Glas, Kunststoff, Beton und vielen anderen Oberflächen// Handreißbar, wasserfest, universell einsetzbar
    Haftklebender Synthese-Kautschuk-Klebstoff haftet bei Kontakt auf Metall, Glas, Kunststoff, Beton und anderen Oberflächen// Gewährleistet in heißen und feuchten Umgebungen eine gute Abdichtung
    Oberfläche lässt sich mit Markern leicht vorübergehend beschriften// Passt sich ohne Ablösen unregelmäßigen Oberflächen an
    Lässt sich mühelos abrollen und abreißen// Zur einfachen, komfortablen Anwendung lässt sich das Klebeband per Hand von der Rolle abreißen
    Einzeln verpackt, zur schnellen Identifizierung und sauberen Lagerung// Einzeln umwickelt zur schnellen Identifizierung und zur sauberen Lagerung der Rolle bis zur Verwendung
    Passt sich unregelmäßigen Oberflächen an, ohne sich abzulösen
    Kein zeitraubendes oder mühsames Entfernen von klebrigen oder eingetrockneten Rückständen

    Hinweis:

    Für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie Bündeln, Abdichten, Festhalten, Etikettieren und zur Kennzeichnung bei unkritischen Anwendungen
    Für vorläufige Reparaturen sowie zum Bündeln und Verstärken

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb