3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9086, Weiß, 1 m x 50 m, 0.19 mm

Artikel-Nr.: 7000071745
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000071745
EAN / GTIN 54001895910956
Herstellernummer 7000071745

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 1000 mm
Gute Weichmacher- und UV-Beständigkeit

Beschreibung:

Leistungsstarkes doppelseitiges Klebeband mit Papiervliesträger, verfügt über gute Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften und eignet sich sehr gut zum selbstklebenden Ausrüsten.

Merkmal:

190 µm dickes, doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger. Von Hand abreißbar, formbar und einfach zu handhaben. Schutzpapier.// Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger
Dickes, doppelseitiges Klebeband mit Acrylat-Klebstoff. Bietet eine hohe Klebkraft und Soforthaftung auf einer Vielzahl unterschiedlichster Materialien und Oberflächen. Hohe Festigkeit. Beständig gegenüber Lösungsmitteln. Hohe Schäl- und Scherfestigkeit// Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Leicht mit der Hand abreißbar und aufgrund der Anpassungsfähigkeit einfach zu verwenden.// Universell einsetzbar auf vielen Untergründen
Vielseitig, kostengünstig und in vielen Branchen vielseitig einsetzbar// Zeitersparnis durch einfache Handhabung und Verarbeitung
Hohe Anfangsklebkraft und Scherfestigkeit
Sehr gute Klebkraft auf vielen hoch- und niederenergetischen Oberflächen

Hinweis:

Geeignet für Metalle, Lackoberflächen, Kunststoffe (einschließlich PE, PP), Papier, Karton und Holz
Montieren, Konfektionieren und Befestigen von Werbematerialien wie z.B. Displays, Muster oder Plakate
Selbstklebendes Ausrüsten von Möbelleisten, Kabelkanälen oder Dichtungsprofilen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb