3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9086, Weiß, 25 mm x 50 m, 0.19 mm

Artikel-Nr.: 7000071743
  • Mindestbestellmenge: 54 Stk.
  • Bestellschritt: 54 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000071743
EAN / GTIN 54001895910918
Herstellernummer 7000071743
L-Nummer L01310 539

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 25 mm
Gute Weichmacher- und UV-Beständigkeit

Beschreibung:

Leistungsstarkes doppelseitiges Klebeband mit Papiervliesträger, verfügt über gute Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften und eignet sich sehr gut zum selbstklebenden Ausrüsten.

Merkmal:

Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger
Universell einsetzbar auf vielen Untergründen
Zeitersparnis durch einfache Handhabung und Verarbeitung
Hohe Anfangsklebkraft und Scherfestigkeit
Sehr gute Klebkraft auf vielen hoch- und niederenergetischen Oberflächen

Hinweis:

Geeignet für Metalle, Lackoberflächen, Kunststoffe (einschließlich PE, PP), Papier, Karton und Holz
Montieren, Konfektionieren und Befestigen von Werbematerialien wie z.B. Displays, Muster oder Plakate
Selbstklebendes Ausrüsten von Möbelleisten, Kabelkanälen oder Dichtungsprofilen