• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3M™ VINYLKLEBEBAND 411, GRAU, 195 MM X 33 M, 0,38 MM

Artikel-Nr.: 7000070395
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000070395
EAN / GTIN 04001895587955
Herstellernummer 7000070395
L-Nummer L01310 1283

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grau
Für Photopolymer- und Gummiklischees
Minimale Dickentoleranzen
Gesamtbreite: 12 mm
Unterschiedliche Klebkräfte zum Klischee bzw Zylinder/Sleeve

Beschreibung:

3M™ Flexomount™ Klischeeklebeband 411 ist ein graues, 0,38 mm dickes Klebeband mit weichem Kautschuk-Klebstoff.

Merkmal:

Erhältlich in unterschiedlichen Dicken
Rückstandsfreie Demontage
Ausgezeichnete Weichmacherbeständigkeit
Gute Alterungsbeständigkeit
Hervorragende Repositionierbarkeit
Hohe Lösemittelbeständigkeit
Zuverlässiger Halt

Hinweis:

Use to mount flexographic print plates when printing solid and line work
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb