3M™ Scotch-Weld™ EPX Statik-Mischer für 200 ml bzw, 400 ml Kartuschen, 36 st

Artikel-Nr.: 7000061797
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Mischröhrchen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000061797
EAN / GTIN 04046719439287
Herstellernummer 7000061797
L-Nummer L01310 17

Beschreibung

Ausführung:

EPX-Mischdüse für 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoffe
Null-Fehler: Höchste Präzision bei der Durchmischung der Komponenten
Für 200 ml Kartuschen SW 7270 B / A und SW 7271 B / A
Verwendung mit 3M™ Scotch-Weld™ EPX Auftragsgerät (45 ml)
Genutzter Statik-Mischer kann auf der Kartusche verbleiben, bis mit dem Auftrag fortgefahren wird.

Beschreibung:

Mischdüse für 200 ml Kartuschen des SW 7271 B / A Konstruktionsklebstoffs.

Merkmal:

Gründliche Durchmischung und präziser Auftrag// Null-Fehler: Höchste Präzision bei der Durchmischung der Komponenten
Für 200 ml Kartuschen SW 7270 B / A und SW 7271 B / A// Vorgeformte Spitze für höchste Präzision beim Auftrag des Konstruktionsklebstoffs
Die gebrauchte Düse kann auf der Kartusche verbleiben, um eine gute Abdichtung zu gewährleisten, bis sie wieder eingesetzt werden kann// Verwendung mit 3M™ Scotch-Weld™ EPX Auftragsgerät (45 ml)
Genutzter Statik-Mischer kann auf der Kartusche verbleiben, bis mit dem Auftrag fortgefahren wird.// Genutzter Statik-Mischer kann auf der Kartusche verbleiben, bis mit dem Auftrag fortgefahren wird.

Hinweis:

Applizieren von EPX-Konstruktionsklebstoffen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb