Scotch® 2200 Buthyl-Kautschuk-Platte, selbstverschweißend, Schwarz, 114 mm x 165 mm, 3,2 mm

Artikel-Nr.: 7000057774
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000057774
EAN / GTIN 50054007212961
Herstellernummer 7000057774

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Beständig gegen mechanische Beanspruchung
Gesamtlänge: 114.3 m
Gesamtbreite: 165 mm

Beschreibung:

Scotch® 2200 Buthyl-Kautschuk-Platte besteht aus selbstverschweißenden Kautschuk-Harz-Isolierverbindungen, die auf einem Vinyl (PVC)-Trägermaterial laminiert sind, um eine hervorragende Isolierung für Anschlüsse bis 600 V zu bieten. Diese Platten bleiben über einen weiten Temperaturbereich flexibel.

Merkmal:

Beständig gegen Abrieb, Säuren, Laugen, Kupferkorrosion, UV-Strahlung und wechselnde Witterungsbedingungen
Trägermaterial aus Polyvinylchlorid (PVC)
Temperatur bis 80 °C
Einfach zu installieren, um eine feuchtigkeitsdichte Abdichtung mit maximalem Schutz zu bieten
Geeignet für Innen- und Außenanwendungen
Kompatibel mit allen gängigen festen dielektrischen Kabelisolierungen

Hinweis:

Zum Aufpolstern und Abdichten, besonders gut geeignet bei großflächigen Anwendungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb