Ausführung:
Produktfarbe: weiß
Gesamtlänge: 6.6 m
Gesamtbreite: 12.7 mm
Beschreibung:
Beim Scotch® Klebeband zum Abdichten und Schmieren von Gewinden 48 handelt es sich um eine weiße Kunststofffolie aus Polytetrafluorethylen (PTFE). Dieses Folienklebeband aus Fluorkohlenwasserstoffharz ist dafür konzipiert, eine leckagesichere Abdichtung für Rohrgewinde zu gewährleisten.
Merkmal:
Vor allem vorgesehen für die Abdichtung von Rohrgewinden.
Lässt sich trocken abrollen, dichtet Verbindungen dauerhaft ab und sorgt zugleich für eine Schmierung, sodass sich die Verbindung später ohne Probleme wieder öffnen lässt
Stabil in einem Temperaturbereich von -268 °C bis 260 °C, die Folie schmilzt bei 374 °C
Nicht entflammbar