Scotch® 22 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 12 mm x 33 m, 0,25 mm

Artikel-Nr.: 7000057495
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000057495
EAN / GTIN 50054007100268
Herstellernummer 7000057495
L-Nummer L01310 2027

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Breiter Temperatureinsatz. Bleibt elastisch und anschmiegsam bei Umgebungstemperaturen von -10°C bis 60°C nach VDE
Gesamtlänge: 32.9 m
Gesamtbreite: 12.7 mm
Flammhemmend nach UL 510

Beschreibung:

Scotch® 22 Vinyl Elektro-Isolierband ist das marktführende Original-PVC-Isolierband. Dieses Isolierband der Profiklasse ist gut formbar und elastisch für feuchtigkeitsdichten elektrischen und erhöhten mechanischen Schutz auch bei niedrigen Temparaturen bis -10°C nach VDE. Es verfügt von über UL, CSA und VDE Zertifizierungen.

Merkmal:

Dickes Band bietet erhöhte mechanische Festigkeit und Abriebfestigkeit
Geeignet für besonders anspruchsvolle Anwendungen, wie Sammelschienenisolierungen, Verkabelungen, Reparatur von Kabelmänteln, Abdichtung von Verbindungselementen
Anpassungsfähig und hält Minustemperaturen bis -10 °C stand
Es zeichnet sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Abrieb, Feuchtigkeit, Laugen, Säuren, Korrosion und verschiedenen Witterungsbedingungen (einschließlich UV-Strahlung) aus
Zertifiziert nach UL, CSA und VDE

Hinweis:

Für alle Anwendungen mit hoher Beanspruchung geeignet, einschließlich Isolation von Sammelschienen, Kabelmantelreparatur und Versiegelung von Verbindern