3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8986, Rot-Orange fluoreszierend, 50,8mm x 100m

Artikel-Nr.: 7000055750
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000055750
EAN / GTIN 50051138540772
Herstellernummer 7000055750

Beschreibung

Ausführung:

Reflektierende Eigenschaften helfen, die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder schlechten Sichtverhältnissen zu verbessern, fluoreszierende Eigenschaften tragen dazu bei, dass das Material bei Tageslicht, Morgen- und Abenddämmerung gut sichtbar wird
Kann für flammhemmende Schutzkleidung gemäß EN 469 verwendet werden
Gesamtlänge: 100 m
Gesamtbreite: 50.8 mm

Beschreibung:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8986 für Sicherheitskleidung wie Feuerwehrbekleidung und feuerbeständige Arbeitskleidung, die ein hohes Maß an Sichtbarkeit bei Tag und bei Nacht erfordert.

Merkmal:

Erfüllt die Anforderungen der ISO 20471 für kombinierte Materialien im Neuzustand

Hinweis:

Für Sicherheitskleidung wie Feuerwehrbekleidung und schwer entflammbare Arbeitskleidung, bei der eine hohe Tages- und Nachtsichtbarkeit erforderlich ist

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb