3M™ Hakenband SJ3519FR, schwarz, 25 mm x 45,7m, 3.6 mm, Innenbereich

Artikel-Nr.: 7000052226
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000052226
    EAN / GTIN 50021200231808
    Herstellernummer 7000052226
    L-Nummer L01310 562

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: schwarz
    Verfügt über Lebensdauer von Tausenden von Verschlusszyklen
    Gesamtlänge: 45.72 m
    Gesamtbreite: 25.4 mm

    Beschreibung:

    Das 3M™ schwer entflammbare Hakenband SJ3519FR ist ein Teil der Zweikomponenten-Befestigungslösung. Es bietet gleichbleibend starke Haltekraft für Tausende von Verschlusszyklen. Dieses Nylongewebe-Schlaufenband verfügt über einen Synthese-Kautschuk-Klebstoff, ist flammhemmend und erfüllt F.A.R. 25.853 Absatz (a) (1) (i) 60-Sekunden-Vertikalbrandtest. Passt zu SJ3518FR.

    Merkmal:

    Ausgestattet mit einem schwer entflammbaren Synthese-Kautschuk-Klebstoff zur Klebung verschiedenster Materialien
    Streng getestet, um Flammen und extremer Hitze zu widerstehen
    Große Designflexibilität und schnelle Produktmontage

    Hinweis:

    Zur Befestigung von Bezügen auf Kissen, für Flugzeugsitze, Teppichböden, Spezialfahrzeug- und Transportanwendungen sowie zum Anbringen von Namensschildern, Etiketten, Zierleisten und Beschilderungen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb