3M™ Dual Lock™ SJ4570, Schwarz, 15 mm x 45.7 m, 1.7 mm, 109 Köpfe/cm2, Aussenbreich

Artikel-Nr.: 7000052144
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000052144
EAN / GTIN 50021200450759
Herstellernummer 7000052144
L-Nummer L01310 1704

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Pilzkopfverschluss mit geringer Verschlussdicke
Gesamtlänge: 45.72 m
Gesamtbreite: 15.87 mm
Zeitersparnis durch schnelle Montage und Demontage

Beschreibung:

Besitzt eine ausgezeichnete Endklebkraft und eine hohe Alterungs-, UV-, Chemikalien- und Weichmacherbeständigkeit.

Merkmal:

Ausgestattet mit modifiziertem Acrylat Klebstoff (SJ4570) und VHB™ Klebstoff (SJ4580)// Ausgestattet mit modifiziertem Acrylat Klebstoff (SJ4570) und VHB™ Klebstoff (SJ4580)
Pilzkopfverschluss mit geringer Verschlussdicke// Pilzkopfverschluss mit geringer Verschlussdicke
Kosten senken// Kosten senken
Produktivität steigern// Produktivität steigern
Zeitersparnis durch schnelle Montage und Demontage// Zeitersparnis durch schnelle Montage und Demontage
Sehr geringe Verschlussdicke// Sehr geringe Verschlussdicke
Transparente Farbe// Transparente Farbe

Hinweis:

Hohe visuelle Ansprüche
In- und Outdoor Anwendungen
Varianten eignen sich jeweils für nieder- und hochenergetische Oberflächen
Polster
Komponenten
Anbringen von dekorativen Zierleisten
Revisionsklappen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb