3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5423, Transparent, 38 mm x 16.5 m

Artikel-Nr.: 7000050077
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000050077
EAN / GTIN 50021200144566
Herstellernummer 7000050077
L-Nummer L01310 742

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Niedriger Reibungskoeffizient
Gesamtlänge: 16.45 m
Gesamtbreite: 38.1 mm
Geräuschdämpfend

Beschreibung:

Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylen-Klebeband zur gleitenden Ausrüstung von Oberflächen, z.B. im Transportwesen, bei Abfüll- und Verpackungsstationen, bei schweren Polster- bzw. Sitzmöbeln.

Merkmal:

Erhält Funktionsfähigkeit und Aussehen von aufeinanderreibenden Teilen// Erhält Funktionsfähigkeit und Aussehen von aufeinanderreibenden Teilen
Niedriger Reibungskoeffizient// Niedriger Reibungskoeffizient
Verhindert Abrieb// Verhindert Abrieb
Zur Herstellung von Stanzteilen geeignet// Zur Herstellung von Stanzteilen geeignet
Geräuschdämpfend// Geräuschdämpfend
Selbstschmiereffekt// Selbstschmiereffekt
Äußerst hohe Abriebfestigkeit// Äußerst hohe Abriebfestigkeit
Durch Schutzabdeckung gut geeignet zur Herstellung von Stanzteilen// Durch Schutzabdeckung gut geeignet zur Herstellung von Stanzteilen
Extrem hohe Gleitfähigkeit// Extrem hohe Gleitfähigkeit

Hinweis:

Gleit- und Schutzbelag in den unterschiedlichsten Anwendungen
Überall dort, wo es quietsch, knarzt und knattert
Zur gleitenden Ausrüstung von Oberflächen, z. B. im Transportwesen oder bei Abfüll- und Verpackungsstationen
Zur Trennung ungleicher Werkstücke, um Geräusche und Reibung zu verringern
Zum Schutz von Metalloberflächen bei der Bearbeitung auf Stanz- und Biegepressen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb