• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3M™ Polyester-Abdeck-Klebeband 8901, 19.1 mm x 65,8 m, 0.061 mm

Artikel-Nr.: 7000049596
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000049596
EAN / GTIN 50051111927668
Herstellernummer 7000049596

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
zum Abdecken von Gegenständen/Flächen bei Pulverbeschichtungen und elektrostatischen Lackierprozessen
Gesamtlänge: 65.83 m
Gesamtbreite: 19.05 mm
Transluzent-blauer Träger – gut zu sehen und leicht zu positionieren

Beschreibung:

Klebeband zum Abdecken von Gegenständen/Flächen bei der Pulverbeschichtung und elektrostatischen Lackierprozessen.

Merkmal:

Hochtemperaturbeständig bis 200°C
Abdichtarbeiten bei Härteprozessen im Autoklav
Der Silikon-Klebstoff kann rückstandsfrei von unterschiedlichsten Oberflächen entfernt werden

Hinweis:

Zum Abdecken von Werkstücken beim Pulverbeschichten
Zum Spleißen von Silikonlinern, -folien und -papieren
Eignet sich gut als Barriere zur Trennung ungleicher Metalle

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb