• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3M™ Aluminium-Glasgewebe-Klebeband 363, Silber, 12 mm x 32 m

Artikel-Nr.: 7000048939
  • Mindestbestellmenge: 72 Stk.
  • Bestellschritt: 72 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048939
EAN / GTIN 50021200495279
Herstellernummer 7000048939
L-Nummer L01310 939

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
Laminiert mit einer Aluminiumfolie bietet das 3M™ eine sehr gute Reflexion von Strahlungshitze
Gesamtlänge: 32.9 m
Gesamtbreite: 12.7 mm
Langfristig zuverlässige Performance in extremen Temperatureinsatzbereichen

Beschreibung:

Ein Laminat aus Aluminiumfolie und einem Glasgewebe mit einem transparenten Silikonklebstoff. Hohe Reißfestigkeit und gute Flexibilität ermöglichen die Anwendung auf unebenen Oberflächen.

Merkmal:

Hervorragende Reißfestigkeit durch Glasgewebe-Träger
Bei reiner Strahlungswärme bis zu 1.000 °C Temperaturbeständig
Kombination aus Glasgewebe und Aluminium ermöglicht gute Formbarkeit des Klebebandes bei extremer Reißfestigkeit

Hinweis:

Abschirmung und Bündelung von Kabelsträngen u. v. m.
Anwendungen im Hochtemperaturbereich, auch auf unebenen Oberflächen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb