3M™ Polyesterfolie 7742, Transparent Matt, 686 mm x 508 m, 0,025 mm

Artikel-Nr.: 7000048907
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048907
EAN / GTIN 50021200740430
Herstellernummer 7000048907

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Nicht bedruckbar
Gesamtlänge: 508.4 m
Gesamtbreite: 685.8 mm
Witterungsbeständig

Beschreibung:

3M™ Druckschützende Laminatfolie 7742, Polyester transparent matt, (Foliendicke 0,025mm) ist mit einem modifizierten Acrylatklebstoff der Serie 400 (Dicke 0,020mm) und einem verdichtetenSchutzpapier, einseitig silikonisiert, (Dicke 0,063mm) ausgerüstet

Merkmal:

Hochtransparent
Gute Lösungsmittelbeständigkeit
Temperaturbeständig von -40°C bis +120°C
UL und cUL anerkannt
Schutz des Druckes vor UV-Licht, Abrieb und chemischen Belastungen
Schutz vor Witterungseinflüssen, Abrieb und chemischen Belastungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb