3M™ Polyvinylchlorid-Folie 7620, Weiß seidenMatt, 686 mm x 508 m, 0.089 mm

Artikel-Nr.: 7000048903
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048903
EAN / GTIN 50021200564609
Herstellernummer 7000048903

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Dehnbar
Gesamtlänge: 508.4 m
Gesamtbreite: 685.8 mm
Wasserfest

Beschreibung:

3M™ Polyvinylchlorid-Folie 7620, weiß seidenmatt, (Foliendicke 0,089mm) ist mit einem modifizierten Acrylatklebstoff der Serie 300 (Dicke 0,028mm) und einem verdichteten Schutzpapier, einseitig silikonisiert, (Dicke 0,081mm) ausgestattet

Merkmal:

Geeignet für Sieb-, Flexo- und Thermotransferdruck
Gute Witterungsbeständigkeit
Temperaturbeständig von -40°C bis +110°C
UL und CSA anerkannt
Witterungsbeständig

Hinweis:

Für den Außeneinsatz
Für die Verklebung um Ecken, Kanten und Formen
Für hoch- und niederenergetische, glatte, strukturierte, pulverlackierte und leicht ölige Untergründe

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb