Scotch® Stretchklebeband 8884, Transparent, 36 mm x 55 m

Artikel-Nr.: 7000048602
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048602
EAN / GTIN 50021200693132
Herstellernummer 7000048602

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Durch Dehnung wird eine rückstandsfreie Entfernbarkeit erreicht
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 36 mm

Beschreibung:

Hochleistungsfähiges, dehnbares Klebeband, das sich besonders gut eignet, um Waren beim internen Transport und beim Versand zu sichern, zu bündeln und zu verstärken.

Merkmal:

Bis zu 600 % dehnbar
Eine Rolle mit 55m Länge ergibt bis zu 330m Material. Das erspart Lager- und Entsorgungskosten
Lässt Luftbewegung in der Palette zu und eignet sich daher für zeitkritische Waren wie Obst und Gemüse
Zum Bündeln mit der Hand sowie zum Umreifen und Zusammenhalten.

Hinweis:

Zur Bündelung und Stabilisierung von Paletten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb