Scotch® High Performance Masking Tape 214, Bräunung, 50.8 mm x 54.86 m

Artikel-Nr.: 7000048397
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048397
EAN / GTIN 50021200042329
Herstellernummer 7000048397
L-Nummer L01310 1775

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Hellbraun
Gesamtlänge: 54.86 m
Gesamtbreite: 50 mm

Beschreibung:

Scotch® Abdeckband für hohe Temperaturen 214 wurde speziell als eines der wenigen Klebebänder entwickelt, die auf Kupfer, Silber und anderen Metallen verwendet werden können. Der schwere Krepppapierträger ist behandelt, um eine ausgezeichnete Fleckenbeständigkeit zu bieten, und der Klebstoff kann aufgrund der Festigkeit des Klebstoffs auf den meisten behandelten Metallen verwendet werden. Es hat sich gezeigt, dass dieses Band Kupfer oder Messing nicht anläuft oder Metalle verfärbt.

Merkmal:

Exceptional non-staining performance on copper, silver and other metals

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb