• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3M™ Standard Abrasives™ Stützteller mit 6 mm Schaft, 51 mm

Artikel-Nr.: 7000047202
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000047202
EAN / GTIN 50051115372099
Herstellernummer 7000047202

Beschreibung

Ausführung:

Hard face design, with a moulded phenolic face, offers snag free grinding
Feature Quick Change easy on-off attachment system
Available in soft, medium and firm grades
Disc pads can attach to mandrels of varying lengths to enable access to different areas of the workpiece
Available in a range of densities, pads can be tailored to meet unique project needs

Beschreibung:

Der 3M™ Standard Abrasives™ Quick Change Stützteller ist mit dem Quick Change System ausgestattet, das ein einfaches An- und Ablegen ermöglicht. Unsere Stützteller haben eine harte Oberfläche mit einer geformten Phenoloberfläche, die ein zahnfreies Schleifen ermöglicht. Sie sind in den Qualitäten weich, mittel und fest erhältlich.

Merkmal:

Harter Belag mit einer geformten Phenoloberfläche, die ein zahnfreies Schleifen ermöglicht
Mit Quick-Change-System zum einfachen An- und Abkuppeln
Erhältlich in weicher, mittlerer und fester Ausführung

Hinweis:

Verblenden

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb