Scotch-Brite™ Cut and Polish Kompaktscheibe CP-WL, 203,2 mm x 25,4 mm x 76,2 mm, 7A FIN

Artikel-Nr.: 7000045988
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kompaktscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000045988
    EAN / GTIN 50048011032752
    Herstellernummer 7000045988

    Beschreibung

    Ausführung:

    CP Material
    Mehrlagig verpresste Faservlieskonstruktion
    Verfügbarkeit in kleinsten Abmessungen
    Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit
    Gleichmäßige Oberfläche auch an schwer zugängliche Stellen

    Beschreibung:

    Die Scotch-Brite™ Kompaktscheibe CP-WL mit mittlerem Härtegrad (7) ist optimal für Finisharbeiten, speziell zum Erzielen dekorativer, feiner Oberflächen speziell auf Edelstahl. Sie erzeugt ein dichtes, feines Finish mit sehr geringer Rautiefe und ist darüber hinaus profilierbar. Zu beachten ist hier die Laufrichtung.

    Merkmal:

    Gleichmäßiges Finish
    Kein Abweichen im Oberflächenbild
    keine Veränderung der Werkstückgeometrie
    Zeit- und Kostenersparnis
    Dichtes Strichbild
    Einfache Bearbeitung kleinster Radien und Konturen
    Einsatz auf hochdrehenden Maschinen

    Hinweis:

    Spezielle Kompaktscheibe zum Erzielen dekorativer, grober Oberflächen mit markantem Strichbild speziell auch weicheren Metallen wie Kupfer oder Aluminium

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb