Scotch-Brite™ Cut and Polish Kompaktscheibe CP-WL, 355 mm x 50,8 mm x 203 mm, 7A CRS

Artikel-Nr.: 7000045849
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000045849
EAN / GTIN 50048011033131
Herstellernummer 7000045849

Beschreibung

Ausführung:

CP Material
Mehrlagig verpresste Faservlieskonstruktion
Verfügbarkeit in kleinsten Abmessungen
Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit
Gleichmäßige Oberfläche auch an schwer zugängliche Stellen

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Kompaktscheibe CP-WL mit mittlerem Härtegrad (7) ist optimal für Finisharbeiten, speziell zum Erzielen dekorativer, feiner Oberflächen speziell auf Edelstahl. Sie erzeugt ein dichtes, feines Finish mit sehr geringer Rautiefe und ist darüber hinaus profilierbar. Zu beachten ist hier die Laufrichtung.

Merkmal:

Gleichmäßiges Finish
Kein Abweichen im Oberflächenbild
keine Veränderung der Werkstückgeometrie
Zeit- und Kostenersparnis
Dichtes Strichbild
Einfache Bearbeitung kleinster Radien und Konturen
Einsatz auf hochdrehenden Maschinen

Hinweis:

Spezielle Kompaktscheibe zum Erzielen dekorativer, feiner Oberflächen speziell auch Edelstahl

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb