3M™ Cubitron™ II Roloc™ Gewebeschleifscheibe 984F, 38 mm, 60+

Artikel-Nr.: 7000045171
  • Mindestbestellmenge: 200 Stk.
  • Bestellschritt: 200 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000045171
EAN / GTIN 50051141277085
Herstellernummer 7000045171

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: kastanienbraun
Kleiner Scheibendurchmesser ermöglicht präzises Arbeiten ohne zusätzliche Defekte zu erzeugen
Kantenverstärkte Gewebeunterlage verhindert vorzeitige Verformung
Zeitersparnis beim Werkzeugwechsel durch 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem
Schleifhilfsmittel für kühlen Schliff insbesondere auf Edelstahl

Beschreibung:

Die 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Gewebeschleifscheibe 984F ist eine Schnellwechselscheibe auf einer Gewebeunterlage mit patentiertem 3M™ Präzisions-Keramikkorn für allgemeine Schleif- und Abtragsarbeiten, speziell auch für Edelstahl. Diese Schleifprodukt bündelt die Schneidleistung und Lebensdauer der einzigartigen Präzisionskorntechnologie mit der Effizienz des 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystems. Die kantenverstärkte Unterlage verhindert eine vorzeitge Verformung der Scheibe und ein Ausfransen der Ränder während der Bearbeitung. Zusätzlich verfügt dieses Produkt über ein Schleifhilfsmittel und sorgt so für einen kühlen Schliff insbesondere auf Edelstahl.

Merkmal:

Patentierte 3M Präzisionskorntechnologie für hohe Schneidleistung und Lebensdauer

Hinweis:

Excels in stainless steel, cobalt chrome and nickel alloy application

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb