Ausführung:
Augen- und Gehörschutz direkt einsatzklar
Gehörschutzstöpsel können um den Hals getragen werden, wenn nur Augenschutz nötig ist
Kompatibel mit 3M Gehörschutzstöpsel mit Band (ausgenommen Polyesterbänder)
AF-Beschichtete Polycarbonat-Scheiben absorbieren 99,9% aller UV-Strahlen gemäß den Anforderungen der EN166:2001
Herausnehmbarer Schaumrahmen schützt zusätzlich vor fliegenden Partikel und bietet gleichzeitig eine angenehme Polsterung für erhöhten Tragekomfort
Beschreibung:
Die 3M™ Solus™ CCS Schutzbrille ist unsere randlose Schutzbrille mit limettengrünen Bügeln, die über ein Corded Control System (CCS) zum Befestigen von Gehörschutzstöpseln mit Kordel verfügt. Die Polycarbonatscheiben bieten dank beidseitiger Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung hervorragende Sicht und verlängerte Haltbarkeit. Erhältlich in verschiedenen Scheibenoptionen.
Merkmal:
Dur das Cord Control System (CCS) sowie die Gehörschutzstöpsel mit Kordel sind die 3M™ Solus™ Schutzbrillen stets einsatzbereit
Für Anwender, die ihre Brille während des Tages häufig auf- und absetzen
Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich
Geeignet für alle nicht textilen 3M™ Gehörschutzstöpsel mit Kordel
Erhältlich mit abnehmbarem Schaumrahmen
Kennzeichnung des Rahmens: 3M EN 166 FT CE
*Von 3M durchgeführte interne Tests nach EN168-Testverfahren im Vergleich zu herkömmlichen Antibeschlag-Beschichtungen
Hinweis:
Schlachthof, Landwirtschaft, Montage, Automobilbranche, Luftfahrt, chemische Industrie, Abschlagen, Bau, Abbruch, Bohren, Anlagenwartung, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, Forstwirtschaft, allgemeine Fertigung, Schleifen, Strahlreinigung, Laboratorien, Strafverfolgung, Maschinenbetrieb, Bearbeitung, Maurerei, Metallverarbeitung, Bergbau, Öl und Gas, Malerarbeiten, Pandemien, Pharmazeutika, Guss, Stromerzeugung, Primärmetalle, Sanierung, Vernietung, Straßenbau, Sandschleifen, Sägearbeiten, Transport, UV-Schutz