• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3M™ Cushion-Mount™ Geschäumtes Klischeeklebeband E1915, rosa, 1372 mm x23 M, 0,38 mm

Artikel-Nr.: 7000042376
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000042376
EAN / GTIN 50021200968452
Herstellernummer 7000042376

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Rosa
Struktur gegen Blasenbildung
Gesamtlänge: 23 m
Gesamtbreite: 1372 mm
Minimale Dickentoleranzen

Beschreibung:

Hochqualitatives geschäumtes, weiches rosafarbenes Klischeeklebeband für einen präzisen Ausdruck mit geringem Tonwertzuwachs bei überwiegend Raster- und Halbtonmotiven.

Merkmal:

Erhältlich in unterschiedlichen Dicken// Erhältlich in unterschiedlichen Dicken
Struktur gegen Blasenbildung// Struktur gegen Blasenbildung
Unterschiedliche Klebkräfte zum Klischee bzw Zylinder/Sleeve// weich
Hervorragende Repositionierbarkeit// Hervorragende Repositionierbarkeit
Rückstandsfreie Demontage
Zuverlässiger Halt

Hinweis:

Eignen sich für feinste Rasterweiten und neue Reprotechniken wie NX, HD und MC
Speziell für die höchsten Ansprüche entwickelt
weltweit erfolgreich im Einsatz

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb