Ausführung:
Produktfarbe: weiß
Gute Klebkraft bei hohen Temperaturen
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 1200 mm
Beschreibung:
Das 3M™ Doppelseitige Klebeband mit Papiervlies-Träger 9448A ist ein 0,15 mm dickes doppelseitiges Klebeband, das aus einem Acrylat-Klebstoff auf einem Papiervlies-Träger besteht, der beim Stanzen und Laminieren für Dimensionsstabilität und verbesserte Handhabungseigenschaften sorgt. Der Klebstoff bietet eine ausgezeichnete Schälfestigkeit und gute Klebkraft auf einer Vielzahl von Oberflächen – auch bei hohen Temperaturen.
Merkmal:
Acrylat-Klebstoffsystem mit mittelhoher Klebkraft und guter Soforthaftung// Acrylat-Klebstoffsystem mit mittelhoher Klebkraft und guter Soforthaftung
Gute Klebkraft bei hohen Temperaturen// Gute Klebkraft bei hohen Temperaturen
Befestigen von Typschildern, Laminieren/Kleben von Kunststofffolien, Spleißen, Kleben von Schaumstoffen// Befestigen von Typschildern, Laminieren/Kleben von Kunststofffolien, Spleißen, Kleben von Schaumstoffen
Verbinden, Montieren, Halten, Laminieren, Befestigen// Verbinden, Montieren, Halten, Laminieren, Befestigen
Hinweis:
Use when adhering, joining, affixing, bonding, mounting, holding, laminating, and attaching
Use for nameplate and foam bonding, plastic film lamination and bonding, splicing