Ausführung:
Produktfarbe: Gelb
Geringes Gewicht;Perfekte Anpassung an die Kopfform;Dichtsitz der Kapsel schützt vor Leckagen;Gefüllt mit einzigartiger Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff;Wiederherstellung von Hygiene & Dämmleistung ohne Neuanschaffung
Hoher Komfort und bestmögliche Kombinierbarkeit mit anderer PSA;Schutz durch sicheren Sitz der Kapsel;Gute Wärmeableitung;Hygienisch;Wirtschaftlich
Hygienisch
Maximaler Freiraum für die Ohrmuschel
Beschreibung:
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer H510F-40F-GU sind innovative leichte Gehörschützer, die Geräuschpegel um bis zu 28 dB abdämmen. Die Kapselgehörschützer haben eine Warnfarbe und lassen sich durch ihr schlankes Design leicht mit anderer Schutzausrüstung kombinieren. Sie verfügen über breite, weiche und bequeme Polster, die den Druck um die Ohren herum verringern.
Merkmal:
Dämmt Geräuschpegel um bis zu 28 dB ab
Das schlanke Design lässt sich leicht mit anderer Schutzausrüstung kombinieren
Die Dichtringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt
Der großzügige Platz im Inneren der Kapseln minimiert Wärme- und Feuchtigkeitsstau
Die weichen, breiten Polster reduzieren den Druck um die Ohren herum
Polster und Einlagen sind als Ersatz in Form von Hygienekits erhältlich
Der Kopfbügel ist gepolstert und umhüllt, sodass er sich bequem abwischen lässt und wird durch Zusammenklappen so verkleinert, dass er bei Nichtgebrauch einfach verstaut oder transportiert werden kann
Hinweis:
Für Aktivitäten im Freien wie Rasenmähen oder Heckenschneiden
Handwerk
Heimwerken/Gartenarbeit
Kurzfristige/vorübergehende Gefährdung durch Lärm
Langfristige/dauerhafte Gefährdung durch Lärm
Schmutzige/staubige Arbeitsumgebungen
Vorhandensein von kontaminierenden Stoffen