• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3M™ Vinylklebeband 411, Grau, 304.8 mm x 33 m

Artikel-Nr.: 7000036202
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000036202
EAN / GTIN 00051138951900
Herstellernummer 7000036202
L-Nummer L01310 1961

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grau
Für Photopolymer- und Gummiklischees
Gesamtlänge: 32.91 m
Gesamtbreite: 304.8 mm
Unterschiedliche Klebkräfte zum Klischee bzw Zylinder/Sleeve

Beschreibung:

Das 3M™ Flexomount™ Klischeeklebeband 411DL erzielt gleichmäßig deckende Volltonflächen, wenn Rasterpunktwiedergabe nachrangig ist. Unser doppelseitig beschichtetes, graues Vinylmontageband mit weichem Gummiklebstoff lässt sich von Klischees und Druckplatten sauber ablösen.

Merkmal:

Erhältlich in unterschiedlichen Dicken
Minimale Dickentoleranzen
Rückstandsfreie Demontage
Ausgezeichnete Weichmacherbeständigkeit
Gute Alterungsbeständigkeit
Hervorragende Repositionierbarkeit
Hohe Lösemittelbeständigkeit
Zuverlässiger Halt

Hinweis:

Use for uniform coverage of solids when halftone dot reproduction is not critical
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb