• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Scotch® Filamentklebeband 895, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.15 mm

Artikel-Nr.: 7000035390
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000035390
EAN / GTIN 08021684336034
Herstellernummer 7000035390
L-Nummer L01310 797

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Hohe Anfangshaftung mit einer guten Langzeitklebkraft
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 19 mm
Abrieb- und Abnutzungsbeständigkeit

Beschreibung:

Polyesterklebeband mit Glasfaserverstärkung. Zum Verschließen von Kartons, zum Palettieren und Bündeln.

Merkmal:

Glasfaserverstärkung// Glasfaserverstärkung
reißfest// reißfest
abriebfest// abriebfest
chemikalien- und alterungsbeständig// chemikalien- und alterungsbeständig

Hinweis:

Für schwere Verpackungen
Für Transportsicherung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb