• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3M™ Hookit™ Papierschleifscheibe 255P, 125 mm, P320, ungelocht

Artikel-Nr.: 7000034161
  • Mindestbestellmenge: 500 Stk.
  • Bestellschritt: 500 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000034161
EAN / GTIN 05010027601802
Herstellernummer 7000034161

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: gold
Flexible C-Papier-Unterlage
FreCut™ Beschichtung (staubabweisend)
Hookit™ Klettsystem ermöglicht einfaches Wechseln von Körnungen und Produkten
Vollkunstharzbindung

Beschreibung:

3M™ Hookit™ Papierschleifscheibe 255P ist ein zuverlässiges Universalschleifmittel für alle großflächigen Lackschliffarbeiten. Diese Schleifscheibe kann für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Hart- und Weichhölzern, Lacksystemen, aber auch zum Schleifen von Kunststoff- und Metalloberflächen eingesetzt werden. Durch eine staubabweisende FreCut™ Beschichtung wird ein verfrühtes Zusetzen verhindert und dadurch die Standzeit erhöht.

Merkmal:

Aluminiumoxid
Einfaches Wechseln von Körnungen und Produkten

Hinweis:

Universalschleifmittel für den großflächigen Grob-, Zwischen- und Endschliff aller Lackmaterialien

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb