• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3M™ Hookit™ Papierschleifscheibe 245, 150 mm, P120, 6-fach gelocht

Artikel-Nr.: 7000034064
  • Mindestbestellmenge: 250 Stk.
  • Bestellschritt: 250 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000034064
EAN / GTIN 05010027127814
Herstellernummer 7000034064

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grün
3M™ Hookit™ Klettsystem für schnelles und einfaches Wechseln des Schleifmittels
Mehrfaches Lösen und Aufbringen auf dem Stützteller möglich
FreCut™ Beschichtung verhindert ein verfrühtes Zusetzen der Kornoberfläche
Besonders geeignet für das Schleifen von Acryl-, Kunstharz oder Ölfarben

Beschreibung:

Aufgrund ihrer offenen Streuung eignet sich die 3M™ Hookit™ Schleifscheibe 245 hervorragend für alle Grob- und Zwischenschliffarbeiten. Das spezielle, vollkunstharzgebundene Aluminiumoxid-Schleifkorn gewährleistet optimale Schneideigenschaften bei allen Anwendungen.

Merkmal:

Kletthaftende Schleifscheibe aus D-Papier

Hinweis:

For initial and intermediate surface preparation

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb