3M™ Papierschleifrolle 618, 115 mm x 50 m, P320

Artikel-Nr.: 7000034050
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifrolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000034050
EAN / GTIN 05010027121690
Herstellernummer 7000034050
L-Nummer L51710 1338

Beschreibung

Ausführung:

Hochflexibles A-Papier
Staubabweisende FreCut™ Beschichtung verhindert ein verfrühtes Zusetzen der Kornoberfläche
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 115 mm

Beschreibung:

Die 3M™ Papierschleifrolle 618 ist ein hervorragendes Lackschleifwerkzeug auf A-Papier-Unterlage. Eine offene Siliciumcarbid-Kornstreuung wie auch eine staubabweisende Beschichtung verhindern ein verfrühtes Zusetzen. Es ist sowohl von Hand als auch auf Schwingschleifmaschinen einsetzbar.

Merkmal:

Aggressiver Schnitt mit feinem Finish
Hohe Lebensdauer, insbesondere bei feinen Körnungen

Hinweis:

Use in applications requiring an aggressive cut with a fine finish

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb