3M™ Schutzbrille 2890A

Artikel-Nr.: 7000032481
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schutzbrille

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000032481
    EAN / GTIN 04046719302062
    Herstellernummer 7000032481

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kompatibilität mit Halbmasken
    Seitliche Rillen ermöglichen das Tragen über einer Korrektionsbrille
    Breites, leicht anpassbares Kopfband

    Beschreibung:

    Die 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrille Serie 2890 für Rundum-Schutz besitzt eine hochwertige Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung, die für größere Haltbarkeit und gute Sicht sorgt. Unsere Vollsichtbrille hat eine moderne, schlanke Form und ein breites, elastisches Nylonband, das sich leicht verstellen lässt.

    Merkmal:

    3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrillen mit großem Profil und genügend Platz, um über die meisten Korrektionsbrillen zu passen
    Lieferbar mit Optionen für stoßfeste Polycarbonatscheibe und Acetatglas für bessere Chemikalienbeständigkeit
    Erhältlich mit indirekter Belüftung zum Schutz vor Flüssigkeitstropfen und großen Staubpartikeln oder mit geschlossener Belüftung zum Schutz vor kleinen Staubpartikeln und Gasen
    Das zylindrisch gewölbte Scheibendesign bietet ein optimales horizontales Sichtfeld
    Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
    Der breite, flexible Nasenbereich ermöglicht einen guten Sitz beim Tragen mit Atemschutz-Halbmasken
    GG2895S mit IR-5-Scheibenfiltern, die für Gasschweiß- und Metalltrennarbeiten beliebt sind

    Hinweis:

    mechanischen Arbeiten

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb