3M™ HDCW Warmschrumpf-Reparaturmanschette, Schwarz, 140/40 mm, 500 mm

Artikel-Nr.: 7000032375
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Kabeltülle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000032375
    EAN / GTIN 54046719067140
    Herstellernummer 7000032375

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: schwarz
    Strahlenvernetztes Polyolefin
    Gesamtlänge: 500 mm
    Halogenfrei
    Für Nieder- und Mittelspannungskabel geeignet

    Beschreibung:

    Die 3M™ Warmschrumpfschläuche HDCW sind für die schnelle Reparatur beschädigter Kabelummantelungen entwickelt. Diese Wickelhülse eignet sich zum Einsatz für Kabel- und Spleißisolierungen bis 1.000 V und kann als Kabelmantelmaterial bis 35 kV verwendet werden. Sie besteht aus vernetztem Polyolefin und verfügt über einen Klebstoff, der eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit gewährleistet.

    Merkmal:

    Hervorragender Schutz vor mechanischen Einwirkungen
    Hervorragender Korrosionsschutz bei unbeschädigten Kabeln
    Für Anwendungen mit 35 kV
    Hergestellt aus klebstoffbeschichtetem, vernetztem Polyolefin
    Die dickwandige Hülse ist robust und zuverlässig
    ANSI-zertifiziert und RoHS 2011/65/EU-konform
    RoHS konform

    Hinweis:

    Zur Reparatur von beschädigten Kabelmänteln

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb