• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3M™ Glasgewebeklebeband 5451, Braun, 51 mm x 33 m

Artikel-Nr.: 7000029153
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000029153
EAN / GTIN 50021200161549
Herstellernummer 7000029153
L-Nummer L01310 590

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: braun
Funktionieren dort, wo andere Klebebänder aufgeben
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 50.8 mm

Beschreibung:

Klebeband zum Beschichten von Kunststofffolien-Schweißgeräten und als Gleitbelag mit hoher mechanischer Festigkeit und klebeabweisender Oberfläche.

Merkmal:

Durch eingearbeitetes Glasgewebe verfügt das 3M™ 5451 hohe Resistenz gegen thermische und mechanische Einwirkungen
Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis +260 °C
Bietet eine antihaftbeschichtete, reibungsarme Oberfläche auf Heißsiegel- und Verpackungsanlagen.

Hinweis:

Auf Förder- und Transportwalzen in Backanlagen oder in Verpackungsanlagen und Kunststofffolien-Schweißgeräten
Beschichten von Oberlfächen, wo Gleiteigenschaften, hohe thermische, chemische und mechanische Beständigkeit gefragt sind

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb