3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F, 50 mm, P24

Artikel-Nr.: 7000028183
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Grinding wheel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000028183
EAN / GTIN 30051144110002
Herstellernummer 7000028183
L-Nummer L51710 1391

Beschreibung

Ausführung:

Perfect for grinding in awkward to reach places
Durable and long lasting
Grinds metal and weld removal
Coarse Grade

Beschreibung:

Die 3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F ist Schnellwechselscheibe mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch Farbcodierung einfache Unterscheidung der Körnungen. Ausgestattet mit Aluminiumoxid-Korn und Gewebeunterlage für allgemeine Schleif- und Abtragsarbeiten.

Merkmal:

3M™ Roloc™ attachment enables efficient and secure installation and removal of the disc
Durable aluminium oxide abrasive grain cuts fast and perform well on many surfaces
Tough YF-weight, polyester backing supports medium-pressure applications – providing consistent performance
Heat-resistant resin coating bonds abrasive to backing for durability under pressure, heat, and water
Disc can be used in wet or dry applications

Hinweis:

widerstandsfähige Schleifscheibe für Schleif- und Abtragsarbeiten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb